• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Veerbalans, piekinstelling 0,1N-1N, 0,05N schaalverdeling

Artikelnummer: 546-136
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Veerbalans

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 546-136
EAN/GTIN 4946368362670
Nummer fabrikant 546-136
L-nummer L40010 11793
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze veerbalans ondersteunt u bij vele toepassingen en biedt u de volgende voordelen: Voor het instellen van microschakelaars, relaisveren en kleppen, maar ook voor het controleren van de meetkracht van meetklokken en het afstellen van trek- en drukveren. Deelbare meetklok voor meten in beide richtingen.

Kenmerk:

  • Oud artikelnummer: 546-126
  • Nauwkeurigheid: ½ schaalverdeling
  • Afmetingen: 0,12 X 0,07 X 0,035 M
  • Meetbereik: 0,1 - 1
  • Schaalverdeling: 0,05 N

Diensten en productadviseurs

Meld u aan