• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Balance à ressort, Peak Hold 0,1N-1N, graduation 0,05N

Réf.: 546-136
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Dynamomètres

Identification et classification

Référence article 546-136
EAN / GTIN 4946368362670
Réf. fabricant 546-136
Article hors catalogue L40010 11793
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ce peson à ressort vous aide dans de nombreuses applications et vous offre les avantages suivants : Pour le réglage de microrupteurs, de ressorts de relais et de soupapes ainsi que pour le contrôle de la force de mesure de comparateurs et l'ajustage de ressorts de traction et de compression. Cadran divisé pour mesurer dans les deux sens.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 546-126
  • Précision: Graduation ½
  • Taille / dimension: 0,12 X 0,07 X 0,035 M
  • Plage de mesure: 0,1 - 1
  • Valeur de graduation: 0,05 N

Conseillers produits et services

Connectez-vous