Vise jaws with magnetic strip, felt, red 100 mm

Nr art.: 545F100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 545F100
EAN / GTIN 4027474998424
Numer producenta 545F100
Numer L L80010 103079
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The red felt vice jaws with magnetic strips can be combined with series 520, 525, and 530 to make them more durable and robust. The felt conforms to the surface shape of the workpiece and protects it from damage even under high pressure.
  • High-quality material and easy assembly
  • The magnetic strips prevent the continuous slipping of the clamping jaws when opening and closing the vise.

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total length [mm]: 100 mm
  • Total length [inch]: 3 15/16
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)