Svěrákové čelisti s magnetickými lištami, fíbrové, červené 100 mm

Artiklové číslo: 545F100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 545F100
EAN / GTIN 4027474998424
Číslo výrobce 545F100
L-číslo L80010 103079
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Svěráky z červených vláken s magnetickými lištami lze kombinovat s řadami 520, 525 a 530, aby byly odolnější a robustnější. Plst se přizpůsobí tvaru povrchu obrobku a chrání jej před poškozením i při vysokém tlaku.
  • Vysoce kvalitní materiál a snadná montáž.
  • Magnetické pásky zabraňují neustálému sklouzávání ochranných čelistí při otevírání a zavírání svěráku.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • celková délka [mm]: 100 mm
  • Celková délka [palec]: 3 15/16