Mâchoires d'étau avec bande magnétique, feutre, rouge 100 mm

Réf.: 545F100
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 545F100
EAN / GTIN 4027474998424
Réf. fabricant 545F100
Article hors catalogue L80010 103079
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les mâchoires d'étau en feutre rouge avec bande magnétique peuvent être combinées avec les séries 520, 525 et 530 pour les rendre plus durables et plus robustes. Le feutre s'adapte à la forme de la surface de la pièce et la protège également des dommages, même sous une forte pression.
  • Matériau de haute qualité et montage simple
  • Les bandes magnétiques empêchent le glissement continu des mâchoires de protection lors du desserrage et du serrage de l'étau.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Longueur totale [inch]: 3 15/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)