Skruestikkæber med magnetstrimler, filt, rød 100 mm

Art.-nr.: 545F100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 6-8 uger
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
Artikelnummer 545F100
EAN/GTIN 4027474998424
Producentnummer 545F100
L-nummer L80010 103079
Producent/ansvarlig person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De røde filt-skrubbe- og magnetstrimler kan kombineres med serierne 520, 525 og 530 for at gøre dem mere holdbare og robuste. Filtet tilpasser sig emnets overfladeform og beskytter det mod skader, selv under højt tryk.
  • Højkvalitets materiale og nem montering
  • Magnetstribene forhindrer det vedvarende glid fra beskyttelseskæberne under åbning og lukning af skruepressen.

Egenskab:

  • Materiale: Værktøjsstål
  • Samlet længde [mm]: 100 mm
  • Samlet længde [tommer]: 3 15/16
  • Kan distribueres over hele verden: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)