Ganasce da morsa con striscia magnetica, feltro, rosso 100 mm

Codice art.: 545F100
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 545F100
EAN / GTIN 4027474998424
Codice del produttore 545F100
Numero-L L80010 103079
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le ganasce della morsa di feltro rosso con striscia magnetica possono essere combinate con le serie 520, 525 e 530 per renderle più durevoli e robuste. Il feltro si adatta alla forma della superficie del pezzo e lo protegge dai danni anche sotto alta pressione.
  • Materiale di alta qualità e montaggio semplice
  • Le strisce magnetiche impediscono lo scivolamento costante dei dispositivi di serraggio del mandrino durante l'apertura e la chiusura della morsa

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Lunghezza totale [mm]: 100 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 3 15/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)