Fălci de menghină cu benzi magnetice, fibră, roșu 100 mm

Cod articol.: 545F100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 545F100
EAN / GTIN 4027474998424
Număr producător 545F100
L-Număr L80010 103079
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Fălcile menghinei realizate din fibră roșie cu benzi magnetice pot fi combinate cu seriile 520, 525 și 530 pentru a le face mai durabile și mai robuste. Pâsla se adaptează la forma suprafeței piesei de prelucrat și o protejează de deteriorare chiar și sub presiune ridicată.
  • Material de înaltă calitate și instalare ușoară
  • Benzile magnetice previn alunecarea constantă a fălcilor de protecție atunci când menghina este deschisă și închisă

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Lungime totală [inch]: 3 15/16