Fresa rotativa Z3 − médio, com quebra−cavacos, HSS, Tipo: AS1020

N.º do artigo: 540800 AS1020
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
467 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • ⌀ da haste: 6

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Dentado Z3
Abreviatura do dentado Z3
Tipo de dentado com quebra-aparas
Grau de finura do dentado médio
Material de corte HSS
Forma AS1020
Descrição da forma Cilindro com dentado frontal
⌀ da cabeça 10 mm
Comprimento da cabeça 20 mm
Comprimento total 60 mm
⌀ da haste 6 mm
Tipo de produto Fresa rotativa

Identificação e classificação

Número do artigo 540800 AS1020
EAN/GTIN 4045197966766
Número do fabricante 540800 AS1020
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

⌀ da haste 6 mm.
Fresas rotativas em HSS para aplicações mais suscetíveis a vibração.

Vantagem:

Adequado para quase todos os materiais em aplicações manuais e industriais de robôs. Para rebarbar, quebrar de arestas, rebocar, trabalhos de costura de solda e tratamento de superfícies.