{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 6 mm | |
| Diamètre de queue DS | 6 mm | |
| Série | Zahnung Z3 | |
| Référence fabricant | AS1020 | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Diamètre des dents Dc | 10 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 20 mm | |
| longueur tête L3 | 20 mm | |
| Denture, spécifique au fabricant | Z3 | |
| Fraise rotative, empreinte sur les surfaces frontales | avec coupe en bout | |
| forme de fraise rotative | fraise rotative cylindrique | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | AS | |
| degré de finesse de la denture | type moyen | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur totale L | 60 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| type de produit | fraise rotative | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 540800 AS1020 | |
| EAN / GTIN | 4045197966766 | |
| Réf. fabricant | 540800 AS1020 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |