Stiftfrees Z3 − middel, met spaanbreker AS1020

Artikelnummer: 540800 AS1020
op aanvraag
Op voorraad
201 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Schacht-⌀: 6

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Serie Vertanding Z3
Vertanding afkorting Z3
Vertandingstype met spaanbreker
Vertandingsfijnheidsgraad middel
Snijmateriaal HSS
Vorm AS1020
Vormbeschrijving Cilindrisch met kopvertanding
Kop-⌀ 10 mm
Koplengte 20 mm
Totale lengte 60 mm
Schacht-⌀ 6 mm
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 540800 AS1020
EAN/GTIN 4045197966766

Omschrijving

Uitvoering:

Schacht-⌀ 6 mm.
Stiftfrezen van HSS voor trillingsgevoeligere toepassingen.

Toepassing:

Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en bewerken van lasnaden en oppervlakken.
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen