P2104 MA Indukcyjny czujnik pomiaru długości wraz z protokołem kontroli

Nr art.: 5324070
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 5324070
EAN / GTIN 4059192055448
Numer producenta 5324070
Numer L L40100 1556
Producent/osoba odpowiedzialna MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Wykonanie:

  • Wersje z pneumatycznym podnoszeniem lub zasilaniem
  • Śruby pomiarowe osadzone w prowadnicy kulkowej
  • Wysoka liniowość w całym zakresie pomiarowym
  • Doskonałe ekranowanie elektromagnetyczne (EMC)
  • Wszystkie przyciski można przekształcić z osiowego na promieniowy wylot kabla za pomocą dołączonej nasadki
  • Informacje dotyczące odporności chemicznej: odporny na olej, benzynę, wodę i związki alifatyczne. Umiarkowana odporność na kwasy, zasady, rozpuszczalniki i ozon

Opis:

Indukcyjny czujnik pomiarowy Millimar P2104 MA
  • Kompatybilność: Mahr-VLDT – czujnik dźwigienkowo-zębaty o szerokim zakresie pomiarowym, precyzyjna wskazówka, czujnik: ± 2 mm
  • Podnoszenie próżniowe
  • Siła pomiarowa (tekst): 0,75 N ± 0,15 N
zakres dostawy: Instrukcja obsługi, nasadka do bocznego wyjścia kabla, klucz do regulacji wstępnego skoku

Cecha szcz.:

  • Podnoszenie / Posuw: Podnoszenie próżniowe
  • Siła pomiarowa (tekst): 0,75 N ± 0,15 N
  • Współczynnik temperaturowy: 0,15 µm/°C
  • Odległość od dolnego ogranicznika maks.: 0 mm
  • Początek zakresu pomiarowego_mm: -2 mm
  • Odległość od dolnego ogranicznika (w min.): -2,2 mm
  • Temperatura przechowywania MIN: -10°C