• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P2104 MA Induktiver Längenmeß-taster inklusive Prüfprotokoll

Artikel-Nr.: 5324070
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5324070
EAN / GTIN 4059192055448
Herstellernummer 5324070
L-Nummer L40100 1556
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Varianten mit pneumatischer Abhebung bzw. Beaufschlagung
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Hohe Linearität über den gesamten Messbereich
  • Hervorragende elektromagnetische Abschirmung (EMV)
  • Alle Taster können durch mitgelieferte Kappe von axialem auf radialen Kabelausgang umgebaut werden
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar P2104 MA
  • Kompatibilität: Mahr-VLDT Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 2 mm
  • Vakuum Abhebung
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
Lieferumfang: Bedienungsanleitung, Kappe für seitlichen Kabelausgang, Schlüssel für Vorhubeinstellung

Merkmal:

  • Abhebung / Vortrieb: Vakuum Abhebung
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N
  • Temperaturkoeffizient: 0.15 µm/°C
  • Abstand unterer Anschlag MAX: 0 mm
  • Messbereich Anfang_mm: -2 mm
  • Abstand unterer Anschlag MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C

Passende Produkte