P2104 MA Sonda di misurazione della lunghezza induttiva con rapporto di prova

Codice art.: 5324070
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 5324070
EAN / GTIN 4059192055448
Codice del produttore 5324070
Numero-L L40100 1556
Produttore/persona responsabile MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descrizione

Esecuzione:

  • Varianti con sollevamento pneumatico o pressurizzazione
  • Perno di misura montato su guida a sfere
  • Elevata linearità sull'intero campo di misura
  • Eccellente schermatura elettromagnetica (EMC)
  • Tutte le sonde possono essere convertite da uscita cavo assiale a radiale utilizzando il cappuccio in dotazione
  • Specifiche sulla resistenza chimica: resistente a olio, benzina, acqua e composti alifatici. Moderatamente resistente ad acidi, basi, solventi e ozono

Descrizione:

Sonda induttiva Millimar P2104 MA
  • Compatibilità: Mahr-VLDT Campo di misura calibro a leva, lancetta fine, sonda: ± 2 mm
  • Sollevamento a vuoto
  • Forza di misura (testo): 0,75 N +/- 0,15 N
Consegna: Istruzioni per l'uso, cappuccio per l'uscita laterale del cavo, chiave per la regolazione della precorsa

Proprietà:

  • Sollevamento/avanzamento: Sollevamento a vuoto
  • Coefficiente di temperatura: 0.15 µm/°C
  • Distanza arresto inferiore MAX: 0 mm
  • Campo di misura inizio_mm: -2 mm
  • Distanza arresto inferiore MIN: -2.2 mm
  • Temperatura del cuscinetto MIN: -10 °C