P2104 MA Palpator de măsurare inductiv de măsurare a lungimii, inclusiv raportul de testare

Cod articol.: 5324070
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 5324070
EAN / GTIN 4059192055448
Număr producător 5324070
L-Număr L40100 1556
Producător/responsabil MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descriere

Execuţie:

  • Variante cu ridicare pneumatică sau presurizare
  • Pivot de măsurare montat în ghidaj cu rulmenți cu bile
  • Liniaritate ridicată pe întregul domeniu de măsurare
  • Schimbare electromagnetică excelentă (EMC)
  • Toate sondele pot fi convertite de la ieșire de cablu axială la radială cu ajutorul capacului furnizat
  • Specificații privind rezistența chimică: rezistente la ulei, benzină, apă și compuși alifatici. Moderat rezistente la acizi, baze, solvenți și ozon

Descriere:

Palpator inductiv Millimar P2104 MA
  • Compatibilitate: Mahr-VLDT Domeniu de măsurare Ceas comparator cu levier, arătător fin, sondă: ± 2 mm
  • Dezlipire prin vid
  • Forță de măsurare (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Conținut: Instrucțiuni de utilizare, capac pentru ieșirea laterală a cablului, cheie pentru reglarea pre-cursă

Caracteristică:

  • Ridicare / avans: Ridicare în vid
  • Coeficientul de temperatură: 0.15 µm/°C
  • Distanța de oprire inferioară MAX: 0 mm
  • Interval de măsurare start_mm: -2 mm
  • Distanța de oprire inferioară MIN: -2.2 mm
  • Temperatură de rulment MIN: -10 °C