P2104 MA Induktivna sonda za merjenje dolžine, vključno s poročilom o preskusu

Št. art.: 5324070
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Številka izdelka 5324070
EAN/GTIN 4059192055448
Številka proizvajalca 5324070
L-število L40100 1556
Proizvajalec/odgovorna oseba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

  • Variante s pnevmatskim dvigom ali tlakom
  • Merilni zatič, nameščen v vodilu s krogličnim ležajem
  • Visoka linearnost na celotnem merilnem območju
  • Odlično elektromagnetno ščitenje (EMC)
  • Vse sonde lahko s priloženo kapico spremenite iz aksialnega v radialni kabelski izhod
  • Specifikacije o kemijski odpornosti: odporne na olje, bencin, vodo in alifatske spojine. Zmerno odporen na kisline, baze, topila in ozon

Opis:

Induktivna sonda Millimar P2104 MA
  • Skladnost: Mahr-VLDT Merilno območje vzvodni merilnik, fini kazalec, sonda: ± 2 mm
  • Vakuumski dvig
  • Merilna sila (besedilo): 0,75 N +/- 0,15 N
Način dobave: Navodila za uporabo, pokrovček za stranski kabelski izhod, ključ za nastavitev predpotopa

Lastnosti:

  • Dvig/napredek: Vakuumski odklop
  • Temperaturni koeficient: 0.15 µm/°C
  • Razdalja do spodnjega omejevalnika MAX: 0 mm
  • Merilno območje start_mm: -2 mm
  • Razdalja spodnje postaje MIN: -2.2 mm
  • Temperatura ležišča MIN: -10 °C