P2104 MA Indukční sonda pro měření délky včetně protokolu o zkoušce

Č. pol.: 5324070
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5324070
EAN/GTIN 4059192055448
Číslo výrobcu 5324070
Číslo L L40100 1556

Popis

Prevedenie:

  • Varianty s pneumatickým zdvihem nebo přetlakem
  • Měřicí kolík uložený ve vodítku s kuličkovým ložiskem
  • Vysoká linearita v celém měřicím rozsahu
  • Vynikající elektromagnetické stínění (EMC)
  • Všechny sondy lze pomocí dodávané krytky přestavět z axiálního na radiální kabelový výstup
  • Specifikace chemické odolnosti: odolné vůči oleji, benzínu, vodě a alifatickým sloučeninám. Středně odolné vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P2104 MA
  • Kompatibilita: Mahr-VLDT Rozsah měření: pákový měřicí přístroj, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Vakuový zdvih
  • Měřicí síla (text): 0,75 N +/- 0,15 N
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, krytka pro boční kabelový vývod, klíč pro nastavení předstihové polohy.

Charakteristika:

  • Zdvih / posun: Vakuové vypnutí
  • Teplotní koeficient: 0.15 µm/°C
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C