Folding steps with retaining bracket 5 steps

Nr art.: 53105
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Dolna szerokość zewnętrzna 0,59 m
Wewnętrzna długość nogawki 1,39 m
Wysokości roboczej 3,1 m
Pałąk zabezpieczający tak
Możliwość składania tak
Głębokość drabiny złożonej 125 mm
Liczba stopni wraz z platformą 5
Szerokość stopni 360 mm
Głębokość stopni 205 mm
Pokrycie stopni aluminium
Wysokość 1,715 m
Wysokość platformy 1,1 m
Szerokość platformy 360 mm
Głębokość platformy 205 mm
Materiał platformy aluminium
Kolor Srebrna
Rodzaj produktu Drabinki bezpieczne, składane
Wykonanie stopnia stopień
Z regulacją wysokości nie
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Nośność 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 53105
EAN / GTIN 4031405531055
Numer producenta 053105
Numer L L90110 74
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowe schody składane
  • Stabilny i płynny mechanizm składania
  • Konstrukcja wykonana z mocnych podwójnych dźwigarów
  • Stopnie o głębokości 205 mm z przetłoczeniami zapewniającymi bezpieczne oparcie
  • Górny bieżnik: 360 x 205 mm
  • Łatwy w transporcie, oszczędzający miejsce podczas przechowywania
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Składane wsporniki z praktyczną półką do przechowywania
  • Głębokość po złożeniu wynosi tylko 125 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3100 mm
  • Szerokość zewnętrzna: 590 mm
  • Wysokość: 1715 mm
  • Wysokość najwyższego stopnia: 1100 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość bieżnika górnego: 360 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 205 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Wewnętrzna długość nogawki: 1390 mm
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Liczba stopni/szczebli: 5 stopni
  • Głębokość stopnia/szczebla: 205 mm
  • Szerokość stopnia: 360 mm
  • Wersja krokowa: kroki