Skládací schody s madlem 5 stupňů

Artiklové číslo: 53105
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Dolní vnější šířka 0,59 m
Vnitřní délka nohavic 1,39 m
Pracovní výška 3,1 m
Bezpečnostní třmen ano
Skládací ano
Sklopená hloubka 125 mm
Počet stupňů včetně plošiny 5
Šířka stupňů 360 mm
Hloubka stupňů 205 mm
Povrch stupňů hliník
Výška 1,715 m
Výška plošiny 1,1 m
Šířka plošiny 360 mm
Hloubka plošiny 205 mm
Materiál plošiny hliník
Barva Stříbrná
Druh produktu Bezpečnostní skládací schůdky
Provedení schůdku stupeň
Výškově nastavitelné ne
S plošinou ano
Povrch stupátka vrubování
Nosnost 150 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 53105
EAN / GTIN 4031405531055
Číslo výrobce 053105
L-číslo L90110 74
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Skládací schodiště z hliníku
  • Stabilní a hladký skládací mechanismus
  • Konstrukce z silných dvojitých nosníků
  • 205 mm hluboké kroky s zvlněním pro bezpečný stojan
  • Horní běhoun: 360 x 205 mm
  • Snadná přeprava, prostorově úsporné skladování
  • Protiskluzové plastové boty
  • Skládací montážní držáky s praktickým úložným prostorem
  • Skládané pouze 125 mm hluboké
  • Maximální zatížení: 150 kg
  • Na tyto výrobky se vztahuje zákonná záruka

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 3100 mm
  • Vnější šířka: 590 mm
  • Výška: 1715 mm
  • Výška horní úrovně: 1100 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
  • Horní šířka běhounu: 360 mm
  • Horní hloubka dezénu: 205 mm
  • Protiskluzová třída: R9
  • Délka kroku: 1390 mm
  • Platforma stojanu se počítá jako fáze: Ano
  • Krokový/plošinový kryt: Hliník tažený
  • Počet kroků/příček: 5 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 205 mm
  • Šířka kroku: 360 mm
  • Provedení kroku: Stupně