{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,59 m | |
| Lungimea pasului | 1,39 m | |
| Înălţime de lucru | 3,1 m | |
| Bară de siguranță | da | |
| Pliabil | da | |
| Adâncime rabatată | 125 mm | |
| Număr trepte inclusiv platformă | 5 | |
| Lățime trepte | 360 mm | |
| Adâncime trepte | 205 mm | |
| Acoperire trepte | aluminiu | |
| Înălţime | 1,715 m | |
| Înălțime platformă | 1,1 m | |
| Lățime platformă | 360 mm | |
| Adâncime platformă | 205 mm | |
| Material platformă | aluminiu | |
| Culoarea | argintiu | |
| Tip produs | Treaptă pliabilă de siguranţă | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Reglabil pe înălţime | nu | |
| Platformă disponibilă | da | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Capacitate portantă | 150 kg |
| Cod articol | 53105 | |
| EAN / GTIN | 4031405531055 | |
| Număr producător | 053105 | |
| L-Număr | L90110 74 | |
| Producător/responsabil | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |