Zložljive stopnice z oprijemalom 5 korakov

Št. art.: 53105
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barva srebro
Spodnja zunanja širina 0,59 m
Dolžina hlačnic od razkoraka do spodnjega roba 1,39 m
Delovna višina 3,1 m
Varnostni lok Da
Zložljivo da
Globina zložene lestve 125 mm
Število stopnic vključno s platformo 5
Širina stopnica 360 mm
Globina stopnice 205 mm
Obloga stopnic aluminij
Višina 1,715 m
Višina platforme 1,1 m
Širina platforma 360 mm
Globina platforma 205 mm
Material platforme aluminij
Vrsta izdelka varnostne zložljive stopnice
Izvedba stopalne površine stopnje
Višinsko nastavljivo ne
Platforma je na voljo da
Površina stopalne površine narebranost
Nosilnost 150 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 53105
EAN/GTIN 4031405531055
Številka proizvajalca 053105
L-število L90110 74
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Zložljivo stopnišče iz aluminija
  • Stabilen in gladek mehanizem za zlaganje
  • Konstrukcija iz močnih dvojnih žarkov
  • 205 mm globoki koraki z valovitostjo za varno stojalo
  • Zgornji del profila: 360 x 205 mm
  • Enostaven za transport in shranjevanje, ki prihrani prostor
  • Nedrseči plastični čevlji
  • Zložljivi montažni nosilci s praktičnim pladnjem za shranjevanje
  • Zložen je le 125 mm globoko
  • Največja obremenitev: 150 kg
  • Ti izdelki so zajeti z zakonsko garancijo

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3100 mm
  • Zunanja širina: 590 mm
  • Višina: 1715 mm
  • Višina najvišje ravni: 1100 mm
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Popolnoma zbrano
  • Širina zgornjega profila: 360 mm
  • Zgornja globina profila: 205 mm
  • Razred proti zdrsu: R9
  • Dolžina koraka: 1390 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Pokrivanje stopnic/ploščadi: Aluminij naguban
  • Število korakov/prečk: 5 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 205 mm
  • Širina koraka: 360 mm
  • Izvedba koraka: Etape