Scala pieghevole con maniglione 5 gradini

Codice art.: 53105
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Colore argento
Larghezza inferiore esterna 0,59 m
Cavallo 1,39 m
Altezza di lavoro 3,1 m
Staffa di sicurezza si
Es. pieghevole
Profondità (richiuse) 125 mm
Numero di gradini compresa la piattaforma 5
Larghezza gradini 360 mm
Profondità gradini 205 mm
Rivestimento gradini alluminio
Altezza 1,715 m
Altezza della piattaforma 1,1 m
Larghezza della piattaforma 360 mm
Profondità della piattaforma 205 mm
Materiale piattaforma alluminio
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile
Esecuzione scaletta livello
Es. regolabile in altezza no
Piattaforma presente
Superficie gradino zigrinatura
Portata 150 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 53105
EAN / GTIN 4031405531055
Codice del produttore 053105
Numero-L L90110 74
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Scala pieghevole in alluminio
  • Meccanismo di piegatura stabile e regolare
  • Struttura realizzata con robuste travi doppie
  • gradini profondi 205 mm con corrugazione per un supporto sicuro
  • Battistrada superiore: 360 x 205 mm
  • Facile da trasportare, ingombro ridotto
  • Pattini in plastica antiscivolo
  • Staffe di montaggio pieghevoli con pratico vano portaoggetti
  • Piegato di soli 125 mm di profondità
  • Carico massimo: 150 kg
  • Questi prodotti sono coperti dalla garanzia legale

Proprietà:

  • Altezza di lavoro: 3100 mm
  • Larghezza esterna: 590 mm
  • Altezza: 1715 mm
  • Altezza livello superiore: 1100 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Completamente assemblato
  • Larghezza carreggiata superiore: 360 mm
  • Profondità battistrada superiore: 205 mm
  • Classe antiscivolo: R9
  • Lunghezza passo: 1390 mm
  • Piattaforma di supporto conteggiata come tavola: Sì
  • Copertura gradino/piattaforma: Alluminio scanalato
  • Numero di gradini/pioli: 5 livelli
  • Profondità gradino/gradino: 205 mm
  • Larghezza gradino: 360 mm
  • Esecuzione fase: Gradini