Foldetrappe med gribehåndtag 5 trin

Art.-nr.: 53105
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farve sølvfarvet
Nederste udvendig bredde 0,59 m
Skridtlænge 1,39 m
Arbejdshøjde 3,1 m
Sikkerhedsbøjle ja
Sammenklappelig ja
Dybde, sammenklappet 125 mm
Antal trin med platform 5
Bredde, trin 360 mm
Dybde, trin 205 mm
Belægning, trin aluminium
Højde 1,715 m
Højde, platform 1,1 m
Bredde, platform 360 mm
Dybde, platform 205 mm
Materiale, platform aluminium
Produkttype sammenfoldelig sikkerhedstrappe
Trin, udførelse trin
Højdeindstillelig nej
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade rifling
Bæreevne 150 kg

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 53105
EAN/GTIN 4031405531055
Producentnummer 053105
L-nummer L90110 74
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Foldetrappe lavet af aluminium
  • Stabil og glat foldemekanisme
  • Konstruktion lavet af stærke dobbelte bjælker
  • 205 mm dybe trin med bølgepap for et sikkert stativ
  • Øverste slidbane: 360 x 205 mm
  • Nem at transportere, pladsbesparende opbevaring
  • Skridsikre plastsko
  • Sammenklappelige monteringsbeslag med praktisk opbevaringsbakke.
  • Foldet kun 125 mm dybt
  • Maksimal belastning: 150 kg
  • Disse produkter er dækket af den lovpligtige garanti

Egenskab:

  • Arbejdshøjde: 3100 mm
  • Udvendig bredde: 590 mm
  • Højde: 1715 mm
  • Højde på øverste niveau: 1100 mm
  • Materiale: Aluminium
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Helt samlet
  • Øverste sporvidde: 360 mm
  • Øverste sporvidde: 205 mm
  • Skridsikker klasse: R9
  • Trinlængde: 1390 mm
  • Standplatform tælles som et trin: Ja
  • Trin/platform dækning: Aluminium riflet
  • Antal trin/trin: 5 trin
  • Trin/trindybde: 205 mm
  • Trinbredde: 360 mm
  • Udførelse af trin: Trin