Passameter 75–100 mm

Nr art.: 523-124
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
Opakowanie walizka
Min. wymiar nominalny 75 mm
Maks. wymiar nominalny 100 mm
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu sprawdzianów szczękowych granicznych
Zawartość część pojedyncza
Materiał Metal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 523-124
EAN / GTIN 4946368380308
Numer producenta 523-124
Numer L L40010 72
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Passameter można określić jako regulowany przyrząd do pomiaru szerokości gardzieli i oferuje on następujące zalety: Można go stosować do pomiarów seryjnych części symetrycznych rotacyjnie, takich jak wały, osie itp., a także do pomiaru grubości i długości. Regulacja odbywa się np. za pomocą ograniczników. Dźwignia cofania w idealnym położeniu.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 523-104
  • Skok kowadła: 2,0 mm
  • Zakres wskazań:: +/-0,06 mm
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Płaskość: 0,3 μm
  • dokładność czujnika zegarowego precyzyjnego: 1 μm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,35 X 0,215 X 0,05 M
  • Zakres pomiarowy: 75-100
  • Powierzchnie pomiarowe: Z wkładkami z węglika spiekanego, precyzyjnie docierane, ∅ 10,8 mm
  • nacisk pomiarowy: 5-10
  • trzpień pomiarowy: ∅ 10,8 mm
  • równoległość: 1 μm
  • podziałka skali: 0 001 mm
  • dokładność powtórzeń: 0,4 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including box, workpiece rest, setting standard