Paramètre d'ajustement 75-100 mm

Réf.: 523-124
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
Emballage coffret/valise
Dimension nominale min. 75 mm
Dimension nominale max. 100 mm
Configurable non
Type de produit calibre à mâchoire double
Sommaire pièce unique
Matériau Métal

Identification et classification

Référence article 523-124
EAN / GTIN 4946368380308
Réf. fabricant 523-124
Article hors catalogue L40010 72
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le Passameter peut être considéré comme un calibre à mâchoires réglable et. offre les avantages suivants : Peut être utilisé pour la mesure en série de pièces à symétrie de rotation comme les arbres, les axes, etc. ainsi que pour les mesures d'épaisseur et de longueur. Le réglage s'effectue par exemple à l'aide des dimensions finales. Levier de retrait en position idéale.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 523-104
  • Étai de levage: 2,0 mm
  • Quantité de services: +/-0,06 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 0,3 μm
  • Indicateur de précision: 1 μm
  • Taille / dimension: 0,35 X 0,215 X 0,05 M
  • Plage de mesure: 75 - 100
  • Surfaces de mesure: À revêtement carbure, rodé avec précision ∅ 10,8 mm
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: ∅ 10,8 mm
  • Parallélisme: 1 μm
  • Graduation: 0 001 mm
  • Répétabilité: 0,4 µm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Boîte, butée de pièce, étalon de réglage avec