Pasamuros 75-100 mm

Número de artículo: 523-124
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Embalaje Maletín
Medida nominal mín. 75 mm
Medida nominal máx. 100 mm
Configurable no
Tipo de producto calibre de herradura
Contenido pieza única
Material Metal

Identificación y clasificación

Número de artículo 523-124
EAN / GTIN 4946368380308
Número del fabricante 523-124
Número L L40010 72
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

El Passameter puede describirse como un medidor de garganta ajustable y. ofrece las siguientes ventajas: Puede utilizarse para la medición en serie de piezas con simetría de rotación, como ejes, árboles, etc., así como para mediciones de espesor y longitud. El ajuste se realiza, por ejemplo, mediante bloques de calibre. Palanca de retracción en posición ideal.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 523-104
  • Alzador de yunque: 2,0 mm
  • Intervalo de indicador: +/-0,06 mm
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Planeidad: 0,3 μm
  • Precisión comparador mecánico: 1 μm
  • Tamaño / Dimensión: 0,35 X 0,215 X 0,05 M
  • Rango de medición.: 75 - 100
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino ∅ 10,8 mm
  • Fuerza de medición: 5-10
  • Husillo de medición: ∅ 10,8 mm
  • Paralelismo: 1 μm
  • Graduación de la escala: 0.001 mm
  • Precisión de repetición: 0,4 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

Incluye caja, tope para piezas de trabajo, patrón de ajuste

Productos adecuados