• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Passameter 75-100 mm

Art.-nr.: 523-124
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj analog
Produkttype Fintolerancegaffel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 523-124
EAN/GTIN 4946368380308
Producentnummer 523-124
L-nummer L40010 72
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Passameteret kan beskrives som en justerbar halsmåler og har følgende fordele: Kan bruges til seriemåling af rotationssymmetriske dele som aksler, aksler osv. samt til tykkelses- og længdemålinger. Justering sker f.eks. via måleklodser. Tilbagetrækningshåndtag i ideel position.

Egenskab:

  • Gammelt artikelnummer: 523-104
  • Ambolt Hub: 2,0 mm
  • Displayområde: +/-0,06 mm
  • Digital/analog: Analog
  • Planhed: 0,3 μm
  • Nøjagtighed, my-måleur: 1 μm
  • Størrelse / dimension: 0,35 X 0,215 X 0,05 M
  • Måleområde: 75 - 100
  • Måling af overflader: Hårdmetalbelagt, finlappet ∅ 10,8 mm
  • Målekraft: 5-10
  • Målespindel: ∅ 10,8 mm
  • Parallelitet: 1 μm
  • Skalainddeling: 0.001 mm
  • Gentagelsesnøjagtighed: 0,4 µm
  • Tommer/Metrisk: Metrisk

Egnede produkter