Průchodnost 75-100 mm

Artiklové číslo: 523-124
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Obal kufříky
Jmenovitý rozměr min. 75 mm
Jmenovitý rozměr max. 100 mm
Konfigurovatelný ne
Druh produktu mezní třmenový kalibr
Obsah jednotlivý díl
Materiál Kov

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 523-124
EAN / GTIN 4946368380308
Číslo výrobce 523-124
L-číslo L40010 72
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Passametr lze popsat jako nastavitelný měřicí přístroj s nastavitelným hrdlem a. nabízí následující výhody: Lze jej použít k sériovému měření rotačně symetrických dílů, jako jsou hřídele, nápravy atd., a také k měření tloušťky a délky. Nastavení se provádí např. pomocí měřících bloků. Zasouvací páka v ideální poloze.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 523-104
  • Amboss Hub: 2,0 mm
  • Oblast pro zobrazování: +/-0,06 mm
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Rovinnost: 0,3 μm
  • Přesnost jemného ukazatele: 1 μm
  • Velikost / rozměr: 0,35 X 0,215 X 0,05 M
  • Rozsah měření: 75 - 100
  • Měřicí plochy: S karbidovým nástrojem, jemně lapované ∅ 10,8 mm
  • Měřicí síla: 5-10
  • Měřicí vřeteno: ∅ 10,8 mm
  • Souběžnost: 1 μm
  • Rozdělení stupnice: 0 001 mm
  • Přesnost opakování: 0,4 µm
  • Palcová/metrická: Metrické

Rozsah dodávky:

Včetně boxu, dorazu obrobku, nastavovacího normálu