Átmérő 75-100 mm

Cikkszám: 523-124
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Finomkijelzős villás idomszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 523-124
EAN / GTIN 4946368380308
Gyártó száma 523-124
L-szám L40010 72
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A Passameter állítható torokmérőként írható le, és. a következő előnyöket kínálja: Használható forgásszimmetrikus alkatrészek, például tengelyek, tengelyek stb. sorozatmérésére, valamint vastagság- és hosszmérésre. A beállítás pl. mérőszelvényeken keresztül történik. Visszahúzó kar ideális helyzetben.

Jellemző:

  • Régi cikkszám: 523-104
  • Üllő Hub: 2,0 mm
  • Kijelzési tartomány: +/-0,06 mm
  • Digitális/analóg: Analóg
  • Síklapúság: 0,3 μm
  • Finomkijelző pontossága: 1 μm
  • Méret / méret: 0,35 X 0,215 X 0,05 M
  • Méréstartomány: 75 - 100
  • Mérõfelületek: Keményfém bevonatú, finoman csiszolt ∅ 10,8 mm
  • Mérőerő: 5-10
  • Mérőorsó: ∅ 10,8 mm
  • Párhuzamosság: 1 μm
  • Skálaosztás: 0 001 mm
  • Ismétlési pontosság: 0,4 µm
  • Inch/Metrikus: Metrikus

Megfelelő termékek