All-steel vise with jaw spread, 30 mm jaw height, up to 155 mm spread (Blue)

Nr art.: 520-150
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 520
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Kolor Niebieskie
Szerokość całkowita B 160 mm
Wys. całkowita H 165 mm
Szerokość szczęk A 150 mm
Wysokość szczęk h 30 mm
Szczęki wymienne nie
Wysokość podwozia c1 95 mm
Z otworem tak
Możliwość obrotu tak
Wersja mechanicznie
Materiał stal
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 520-150
EAN / GTIN 4027474609702
Numer producenta 520-150
Numer L L80010 103060
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The all-steel vises of series 520 are used for clamping workpieces in crafts, industry, and workshops. The lightweight design of series 520 is ideal for universally clamping simple workpieces, and the material provides the necessary durability and stability of the vise.
  • High-quality material and simple actuation
  • Easy execution for flexible work in workshops and crafts

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 160 mm
  • Total width [inch]: 6 5/16
  • Total depth [mm]: 435 mm
  • Total depth [inch]: 17 1/8
  • Total height [mm]: 165 mm
  • Total height [inch]: 6 1/2
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 155 mm
  • Span (max.) [inch]: 6 1/8
  • Jaw height [mm]: 30 mm
  • Jaw height [inch]: 1 3/16
  • Clamping height [mm]: 95 mm
  • Clamping height [inch]: 3 3/4
  • Color: blue
  • Interchangeable jaws: No
  • Parallel vice: Yes
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Jaw width of vice [mm]: 150 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "520" Zobacz wszystkie