{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | 520 | |
| Gama de prindere | fără interval de tensionare | |
| Culoarea | albastru | |
| Lăţimea totală B | 160 mm | |
| Înălţimea totală H | 165 mm | |
| Lăţimea bacurilor A | 150 mm | |
| Înălţimea bacurilor h | 30 mm | |
| Bacuri înlocuibile | nu | |
| Înălţime de rezemare c1 | 95 mm | |
| Cu alezaj | da | |
| Rabatabil | da | |
| Execuție | mecanic | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | vopsită | |
| Tip produs | Menghină paralelă |
| Cod articol | 520-150 | |
| EAN / GTIN | 4027474609702 | |
| Număr producător | 520-150 | |
| L-Număr | L80010 103060 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |