Celoocelový svěrák s šířkou čelistí, výška čelistí 30 mm, šířka upnutí až 155 mm (modrý)

Artiklové číslo: 520-150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada 520
Rozsah upnutí rozsah upnutí neuveden
Barva Modrá
Celková šířka B 160 mm
Celková výška H 165 mm
Šířka čelisti A 150 mm
Výška čelistí h 30 mm
Vyměnitelné čelisti ne
Výška podpěry c1 95 mm
S otvorem ano
Výkyvné ano
Provedení mechanický
Materiál ocel
Povrch lakovaná
Druh produktu Paralelní svěrák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 520-150
EAN / GTIN 4027474609702
Číslo výrobce 520-150
L-číslo L80010 103060
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Celoocelové svěráky řady 520 se používají k upínání obrobků v řemesle, průmyslu a dílnách. Lehká konstrukce svěráků řady 520 je ideální pro univerzální upínání jednoduchých obrobků a materiál zajišťuje potřebnou odolnost a stabilitu svěráku.
  • Vysoce kvalitní materiál a jednoduchá obsluha
  • Lehká konstrukce pro flexibilní práci v dílnách a řemeslech

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 160 mm
  • Celková šířka [palce]: 6 5/16
  • Celková hloubka [mm]: 435 mm
  • Celková hloubka [palec]: 17 1/8
  • Celková výška [mm]: 165 mm
  • Celková výška [palec]: 6 1/2
  • Obor: Elektrický
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 155 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 6 1/8
  • Výška čelistí [mm]: 30 mm
  • Výška čelistí [palce]: 1 3/16
  • Výška upnutí [mm]: 95 mm
  • Výška upnutí [palec]: 3 3/4
  • Barva: modrá
  • Vyměnitelné čelisti: Ne
  • Paralelní svěrák: Ano
  • Šířka čelistí svěráku [mm]: 150 mm