• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

All-steel vise with jaw spread, 22 mm jaw height, up to 120 mm spread (Blue)

Nr art.: 520-100
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 6-8 tygodnie
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
Seria 520
Zakres mocowania bez zakresu mocowania
Kolor Niebieskie
Szerokość całkowita B 100 mm
Wys. całkowita H 112 mm
Szerokość szczęk A 100 mm
Wysokość szczęk h 22 mm
Szczęki wymienne nie
Wysokość podwozia c1 64 mm
Z otworem tak
Możliwość obrotu tak
Wersja mechanicznie
Materiał stal
Powierzchnia lakierowany
Rodzaj produktu Imadło równoległe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 520-100
EAN / GTIN 4027474609542
Numer producenta 520-100
Numer L L80010 103058
Producent/osoba odpowiedzialna Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • The all-steel vises of series 520 are used for clamping workpieces in crafts, industry, and workshops. The lightweight design of series 520 is ideal for universally clamping simple workpieces, and the material provides the necessary durability and stability of the vise.
  • High-quality material and simple actuation
  • Easy execution for flexible work in workshops and crafts

Cecha szcz.:

  • Material: tool steel
  • Total width [mm]: 100 mm
  • Total width [inch]: 3 15/16
  • Total depth [mm]: 310 mm
  • Total depth [inch]: 12 3/16
  • Total height [mm]: 112 mm
  • Total height [inch]: 4 7/16
  • Spare parts available: Yes
  • Span (max.) [mm]: 120 mm
  • Span (max.) [inch]: 4 3/4
  • Jaw height [mm]: 22 mm
  • Jaw height [inch]: 7/8
  • Clamping height [mm]: 64 mm
  • Clamping height [inch]: 2 1/2
  • Color: blue
  • Interchangeable jaws: No
  • Parallel vice: Yes
  • Can be sold worldwide: Yes (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Jaw width of vice [mm]: 100 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "520" Zobacz wszystkie