{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | 520 | |
| Campo di serraggio | nessun campo di serraggio | |
| Colore | blu | |
| Larghezza complessiva B | 160 mm | |
| Altezza complessiva H | 165 mm | |
| Larghezza ganasce A | 150 mm | |
| Altezza ganasce h | 30 mm | |
| Ganasce intercambiabili | no | |
| Altezza appoggio c1 | 95 mm | |
| A manicotto | sì | |
| Es. orientabile | sì | |
| Esecuzione | es. meccanica | |
| Materiale | acciaio | |
| Superficie | verniciato | |
| Tipo di prodotto | Morsa parallela |
| Codice articolo | 520-150 | |
| EAN / GTIN | 4027474609702 | |
| Codice del produttore | 520-150 | |
| Numero-L | L80010 103060 | |
| Produttore/persona responsabile | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |