{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 776C | |
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Min. średnica nakrętki | 60 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 90 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Powierzchnia | hartowana; wersja czerniona | |
| Długość całkowita | 245 mm | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | Do nakrętek krzyżowo-otworowych | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 51888 | |
| EAN / GTIN | 4020772051884 | |
| Numer producenta | 51888 | |
| Numer L | L30090 244 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |