{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | 776C | |
| Execuție | articulație (pivotantă) | |
| Piuliță diametru min. | 60 mm | |
| Piuliță diametru max. | 90 mm | |
| Tip produs | Chei cu dinte | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Suprafaţă | brunat; călit | |
| Lungimea totală | 245 mm | |
| Set | nein | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru piulițe cu orificii transversale | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 51888 | |
| EAN / GTIN | 4020772051884 | |
| Număr producător | 51888 | |
| L-Număr | L30090 244 | |
| Producător/responsabil | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |