Llave de gancho conjunta con pin, versión de montaje

Número de artículo: 51888
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Denominación del fabricante 776C
Modelo articulación (giratoria)
Diámetro de la tuerca mín. 60 mm
Diámetro de la tuerca máx. 90 mm
Tipo de producto Llave de gancho
Material acero especial / aleación especial
Superficie material endurecido; pavonado/a
Longitud total 245 mm
Juego no
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tuercas de agujero en cruz
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 51888
EAN / GTIN 4020772051884
Número del fabricante 51888
Número L L30090 244
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Llave de gancho de junta con pasador, versión de montaje, para tuercas de agujero cruzado DIN 1816.
Acero especial, endurecido y templado en un tono bruñido.
Bordes redondeados para un mejor manejo.

Característica:

  • Tamaño: 60-90
  • ØD: 6,0
  • L: 245
  • T: 6
  • T1: 13
  • Peso: 250 g