{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | 776C | |
| Exécution | articulation (pivotante) | |
| Diamètre d’écrou min. | 60 mm | |
| Diamètre d’écrou max. | 90 mm | |
| Type de produit | clé à ergot | |
| Matériau | acier spécial / Alliage spécial | |
| Surface | brunissage; trempage | |
| Longueur totale | 245 mm | |
| Kit/assortiment | non | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour écrous à trous latéraux | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 51888 | |
| EAN / GTIN | 4020772051884 | |
| Réf. fabricant | 51888 | |
| Article hors catalogue | L30090 244 | |
| Fabricant/personne responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |