• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung

Artikel-Nr.: 51888

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Herstellerbezeichnung 776C
Ausführung Gelenk (schwenkbar)
Mutterndurchmesser min. 60 mm
Mutterndurchmesser max. 90 mm
Produktart Hakenschlüssel
Material Spezialstahl / Sonderlegierung
Oberfläche brüniert; gehärtet
Länge gesamt 245 mm
Set nein
Antrieb Griff
Abtrieb für Kreuzlochmuttern
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51888
EAN / GTIN 4020772051884
Herstellernummer 51888
L-Nummer L30090 244
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Montageausführung, für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Spezialstahl, gehärtet und im Brünierton angelassen.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 60-90
  • ØD: 6,0
  • L: 245
  • T: 6
  • T1: 13
  • Gewicht: 250 g