Svěrka se závěsem, potah z vulkanizovaných dřevovláknitých desek, šířka upnutí do 40 mm, hloubka upnutí 37 mm

Artiklové číslo: 516-110
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ svěrky Pružinová svěrka
Šířka upnutí max. a; b 40 mm
Vyložení max. 37 mm
Hmotnost celkem 60 g
Řada 516
Označení výrobce Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Materiál ochranný kryt plast
Druh produktu Svěrky
Šířka upnutí min. a; b 0 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Materiál kluzné kolejnice ocel
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro dřevo
Šířka upínací plochy 18 mm
Hloubka upínací plochy 10 mm
Upínací plochy s ochranným krytem ano
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-110
EAN / GTIN 4027474634612
Číslo výrobce 516-110
L-číslo L80010 910
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Lepicí svěrky řady 516 se používají k upevnění několika obrobků v řemeslech, průmyslu a dílnách. Lepicí svorky jsou vybaveny silnou pružinou a povlakem z vulkanizované dřevovláknité desky, který zajišťuje silné a praktické držení.
  • Vysoká kvalita díky děrovanému ocelovému plechu
  • Vulkanizovaný dřevovláknitý povlak chrání a izoluje obrobek

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 72 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 13/16
  • Obor: Užitková vozidla, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 40 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1 9/16
  • celková délka [mm]: 110 mm
  • Celková délka [palec]: 4 5/16
  • Materiálu rukojeť: nástrojová ocel
  • Jednoruční provedení: Ne
  • S protiskluzovou ochranou: Ano
  • Materiál čelistí: další
  • Výstupek [mm]: 37 mm
  • Délka čelistí [mm]: 10 mm
  • Délka čelistí [palec]: 3/8
  • Šířka čelistí [mm]: 18 mm
  • Šířka čelistí [palec]: 11/16
  • Šířka upnutí - výstupek upínače [mm]: 40 mm / 37 mm