Clemă de lipit cu suspensie, înveliș din fibră de sticlă vulcanizată, lățime de prindere de până la 40 mm, cu adâncimea gâtului de 37 mm

Cod articol.: 516-110
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip clemă Clemă cu arc
Deschidere max. a; b 40 mm
Descărcare max. 37 mm
Greutate totală 60 g
Serie 516
Denumirea producătorului Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Material capac de protecție plastic
Tip produs Dispozitive de fixare
Deschidere min. a; b 0 mm
Material brațe de tensionare oțel
Material șină glisantă oțel
Modul de operare Cu două mâini
recomandat pentru lemn
Lățime suprafață de prindere 18 mm
Suprafață de prindere adâncă 10 mm
Suprafețe de prindere cu capac de protecție da
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 516-110
EAN / GTIN 4027474634612
Număr producător 516-110
L-Număr L80010 910
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Clemele de lipit din seria 516 sunt utilizate pentru fixarea mai multor piese de lucru în comerț, industrie și ateliere. Clemele de lipit sunt echipate cu un arc puternic și un înveliș din plăci de fibre vulcanizate pentru a asigura o fixare puternică și la îndemână.
  • Calitate ridicată datorită tablei de oțel perforată
  • Acoperirea din fibră vulcanizată protejează și izolează piesa de lucru

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 72 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 13/16
  • Sectorul: Vehicul comercial, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lățime de prindere (min.) [mm]: 0 mm
  • Lățime de prindere (min.) [inch]: 0
  • Lățime de prindere (max.) [mm]: 40 mm
  • Lățime de prindere (max.) [inch]: 1 9/16
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • Lungime totală [inch]: 4 5/16
  • Materialul mâner: Oţel pentru scule
  • Versiune cu o singură mână: nu
  • Cu protecție anti-alunecare: Da
  • Materialul fălcilor: Altele
  • Proiecție [mm]: 37 mm
  • Lungimea fălcilor [mm]: 10 mm
  • Lungimea fălcilor [inch]: 3/8
  • Lățimea fălcilor [mm]: 18 mm
  • Lățimea fălcilor [inch]: 11/16
  • Lățimea de strângere - proiecția clemei [mm]: 40 mm / 37 mm