Leimzwinge con resorte, recubrimiento de fibra vulkánica, hasta 40 mm alcance de sujeción, con 37 mm profundidad

Número de artículo: 516-110
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Typ Precio por 1 unidad (incl. IVA)
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
Tipo de abrazadera Grampa de muelle
Abertura de sujeción máx. a; b 40 mm
Alcance máx. 37 mm
Peso total 60 g
Serie 516
Denominación del fabricante Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Material tapa protectora plástico
Tipo de producto Sargentos
Abertura de sujeción mín. a; b 0 mm
Material brazos de sujeción acero
Material riel de deslizamiento acero
Modo de manejo Uso con dos manos
Aptitud para madera
Ancho de superficie de sujeción 18 mm
Superficie de apriete profunda 10 mm
Superficies de apriete con tapa protectora sí
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-110
EAN / GTIN 4027474634612
Número del fabricante 516-110
Número L L80010 910
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Las mordazas de la serie 516 se utilizan para sujetar varias piezas de trabajo en la artesanía, la industria y el taller. Las mordazas están equipadas con un resorte fuerte y un recubrimiento de placas de fibra vulcanizada para garantizar una sujeción potente y manejable.
  • Alta calidad por estampado de chapa de acero
  • El revestimiento de fibra vulcanizada protege y aísla la pieza de trabajo.

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Anchura total [mm]: 72 mm
  • Anchura total [pulgadas]: 2 13/16
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 40 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1 9/16
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 4 5/16
  • Material del mango.1: Acero para herramientas
  • Versión monomanual: No
  • Antideslizante: Sí
  • Material de las mordazas: Otros
  • Proyección [mm]: 37 mm
  • Longitud de la mordaza [mm]: 10 mm
  • Longitud de la mandíbula [pulgadas]: 3/8
  • Anchura de mandíbula [mm]: 18 mm
  • Anchura de mandíbula [pulgadas]: 11/16
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Envergadura - Saliente de la abrazadera [mm]: 40 mm / 37 mm