Serre-joint à colle avec suspension, revêtement en fibre vulcanisée, jusqu'à une capacité de serrage de 40 mm, avec une profondeur de serrage de 37 mm

Réf.: 516-110
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 unité (TVA incluse)
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
Type de serre-joints Pinces à ressort
Capacité de serrage max. a; b 40 mm
Porte-à-faux max. 37 mm
Poids total 60 g
Série 516
Référence fabricant Leimzwinge; Leimzwinge mit Federung
Matériau capuchon de protection plastique
Type de produit serre-joints
Capacité de serrage min. a; b 0 mm
Matériau bras de serrage acier
Matériau rail coulissant acier
Mode de fonctionnement deux mains
Pour bois
Largeur méplat de serrage 18 mm
Surface de serrage profonde 10 mm
Surfaces de serrage avec capuchon de protection oui
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 516-110
EAN / GTIN 4027474634612
Réf. fabricant 516-110
Article hors catalogue L80010 910
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les serre-joints à colle de la série 516 sont utilisés pour maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Les serre-joints à colle sont dotés d'un ressort puissant et d'un revêtement en fibre vulcanisée pour garantir une fixation puissante et maniable.
  • Haute qualité grâce à l'estampage en tôle d'acier
  • Le revêtement en fibre vulcanisée protège et isole la pièce.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 72 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 13/16
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 40 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1 9/16
  • Longueur totale [mm]: 110 mm
  • Longueur totale [inch]: 4 5/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Oui
  • Matériau des mâchoires: autres
  • Portée [mm]: 37 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 10 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 3/8
  • Largeur des mâchoires [mm]: 18 mm
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 11/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 40 mm / 37 mm