• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Pilniki trójkątne, 250 mm

Nr art.: 511210 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Kształt: C
  • opis kształtu: trójkątny, zakończony półtępo
  • norma: DIN 7261

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 2
Kształt C
opis kształtu trójkątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika 3
szerokość 16 mm
długość bez trzonu 250 mm
z uchwytem pilnika nie
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 511210 250
EAN / GTIN 4045197571632

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty na pilniki są kute, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Niebaryłkowate pilniki posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Wszystkie strony nacinane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt C

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne