Tribriaunė dildė 250 mm

Prekės Nr.: 511210 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
96 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: C
  • Forma: tribriaunės, pusiau buku galu
  • Norma: DIN 7261

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įkartos 2
Forma C
Forma tribriaunės, pusiau buku galu
Dildės plotas 3
Plotis 16 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
su dildės rankena ne
Norma DIN 7261
Produkto rūšis Dirbtuvėms skirta dildė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 511210 250
EAN / GTIN 4045197571632

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Neišgaubtos dildės būna dantytos formos, idealiai atitinkančios dildės rūšį.
Visos pusės rantytos; pusiau buku galu.

Paskirtis:

Aukštos kokybės dildė darbui dirbtuvėse, labai naši ir patvari.

Standartas:

DIN 7261 forma C

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys