Trekantig fil 250 mm

Art-nr: 511210 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
105 styck i lager
  • Form: C
  • Formbeskrivning: Trekantig, halvtrubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Produktdetaljer

Tekniska data

Huggning 2
Form C
Formbeskrivning Trekantig, halvtrubbig ände
Filytor 3
Bredd 16 mm
Längd utan tånge 250 mm
inkl. filskaft Nej
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 511210 250
EAN/GTIN 4045197571632

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form C

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar