Kolmikulmaviila 250 mm

Tuote nro.: 511210 250
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
96 kappaletta varastossa
  • Muoto: C
  • Muodon kuvaus: kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
  • Standardi: DIN 7261

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hakkaus 2
Muoto C
Muodon kuvaus kolmikulmainen, puoliksi tylppäkärkinen
Viilapinnat 3
Leveys 16 mm
Hammastuksen pituus 250 mm
sis. viilan kahvan ei
Standardi DIN 7261
Tuotetyyppi Konepajaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 511210 250
EAN / GTIN 4045197571632

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Aihiot ovat taottuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Lattaviiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto.
Hakkaus joka pinnalla; puolitylppäkärkinen.

Käyttö:

Laadukas viila konepajakäyttöön; pitkä käyttöikä ja hyvä viilausteho.

Standardi:

DIN 7261 muoto C

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat