Lime triangulaire 250 mm

Réf.: 511210 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
98 article(s) en stock
  • Forme: C
  • Forme: triangulaire, semi-tronquée à l'avant
  • Norme: DIN 7261

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 2
Forme C
Forme triangulaire, semi-tronquée à l'avant
Surfaces de limage 3
Largeur 16 mm
Longueur sans queue 250 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 511210 250
EAN / GTIN 4045197571632

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Taillées sur tous les côtés; semi-tronquées à l'avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 Type C

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange