Hay una alternativa para este artículo

Lima triangular, corte 2, Longitud sin cola: 250mm

Número de artículo: 511210 250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud sin cola (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción de la forma Salida semiroma; triangular
Tipo de corte Corte doble
Corte alemán 2
Ocupación Tres lados
Tipo de producto Lima de taller
Anchura 16 mm
Longitud sin cola 250 mm
Norma DIN 7261
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 511210 250
EAN / GTIN 4045197571632
Número del fabricante 511210 250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG (G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Træ
 

Descripción

Ejecución:

Las piezas en bruto están forjadas y rectificadas, y se dotan de un corte exacto de densidad y profundidad uniformes mediante unas máquinas especiales. Las limas no abombadas tienen una forma de diente que está determinada según cada tipo de lima.
Picada por todos los lados; salida semiroma.

Aplicación:

La lima de calidad para el uso en taller, de larga duración y alta capacidad de limado.

Norma:

DIN 7261 forma C