2K Ergonomiczny uchwyt do pilnika, długość całkowita: 110mm

Nr art.: 519600 110
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 865 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Możliwość użycia do Pilniki
Do pilników o długości min. 150 mm
Do pilników o długości maks. 250 mm
Długość L 110 mm
Materiał Uchwyt 2-komponentowy
Rodzaj produktu Uchwyt
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 519600 110
EAN / GTIN 4045197890344
Numer producenta 519600 110
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ergonomiczny 2-składnikowy uchwyt do pilnika z otworem do zawieszania i praktycznym klipsem z kodem kolorystycznym (czerwony, zielony, żółty) do indywidualnego oznakowania np. wielkości nacięcia. Przyczepna struktura powierzchni i kształt dopasowany do nadgarstka gwarantują niemęczące przenoszenie siły również mokrymi i zaolejonymi rękoma. Wkładki redukcyjne z możliwością obustronnego stosowania zapewniają pewny chwyt wszystkich trzonów.

Zastosowanie:

Do wszystkich pilników warsztatowych, precyzyjnych i kluczykowych.

W dostawie:

Uchwyt do pilnika zawierający po 1 klipsie z kolorowym kodem: czerwonym, zielonym i żółtym.